Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpe 2000 l/h, 1/2-Zoll, 4 m, 40 m, 30 Sekunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 200 251 Wasserpumpen-Zubehör
Bosch 2 609 200 251 Wasserpumpen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2609200251
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200251
EAN/GTIN:
     3165140085212
Suchbegriffe:
Bohrmaschinenpumpen
Vorsatzpumpen
bohrmaschinenpumpe bosch
bohrmaschinenpumpen
Die Wasserpumpe mit schlagfesten Kunststoffgehäuse ist praktisch und eignet sich universell zum Pumpen. Die selbstansaugende, selbstkühlende Pumpe verfügt über eine maximale Pumpleistung von 1.500 - 2.500 l/h, der Antrieb erfolgt über das Bohrfutter der Bohrmaschine. Die Pumpe ist kompatibel mit Bohrmaschinen mit einer Mindestnennleistung von 450 W und Fehlerstromschutzschaltern. Vor dem Gebrauch sollten das Benutzerhandbuch für die Bohrmaschine sowie die Sicherheitsanweisungen durchgelesen werden. Entzündliche Flüssigkeiten dürfen mit dieser Pumpe nicht gefördert werden. Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252 sind für den Gebrauch mit dem Wasserpumpenhalter 2 609 200 253 konzipiert
Weitere Informationen:
Max. Förderhöhe:
40 m
Werkstoff des Pumpengehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
sonstige
Schlauchanschluss Zoll:
1/2
Ansaughöhe max. m:
4
Förderhöhe m:
40
Trockenlauf max. sec:
30
Förderleistung l/h:
2000
Vorteil HL (kurz):
Praktische Universalpumpe mit schlagfestem Gehäuse aus Kunststoff
Leistungsbeschreibung:
Praktische Universalpumpe
(Version) Key RTB:
Die selbstansaugende, selbstkühlende Pumpe verfügt über eine maximale Pumpleistung von 1500 - 2500 l/h, der Antrieb erfolgt über das Bohrfutter der Bohrmaschine.
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit Bohrmaschinen mit einer Mindestnennleistung von 450 W und Fehlerstromschutzschaltern
Spezifisches RTB2:
Vor dem Gebrauch sollten das Benutzerhandbuch für die Bohrmaschine sowie die Sicherheitsanweisungen durchgelesen werden. Entzündliche Flüssigkeiten dürfen mit dieser Pumpe nicht gehandhabt werden.
Spezifisches RTB3:
Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252 sind für den Gebrauch mit dem Wasserpumpenhalter 2 609 200 253 konzipiert
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,183 kg
Nettogewicht:
0,17 kg
Volumen:
0,78 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpe
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609200253
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.