Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenhalter, passend zu Wasserpumpen 2 609 200 251, 2 609 200 252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 200 253 Wasserpumpen-Zubehör
Bosch 2 609 200 253 Wasserpumpen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2609200253
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200253
EAN/GTIN:
     3165140085236
Suchbegriffe:
Bohrmaschinenpumpen
Vorsatzpumpen
bohrmaschinenpumpe bosch
bohrmaschinenpumpen
Der Wasserpumpenhalter ist ideal zum Fixieren von Wasserpumpen auf verschiedenen Oberflächen. Er fördert durch festen Halt die Sicherheit beim Arbeiten. Der Halter ist für die Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252 geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Vorteil HL (kurz):
Wasserpumpen für mehr Sicherheit fixieren
Leistungsbeschreibung:
Fixieren von Wasserpumpen
(Version) Key RTB:
Fördert durch festen Halt die Sicherheit beim Arbeiten
Spezifisches RTB1:
Geeignet für die Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252
Produkttext, Zubehör, grau:
Wasserpumpenhalter | <b>Passend zu</b> Wasserpumpen 2 609 200 251, 2 609 200 252
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,131 kg
Nettogewicht:
0,131 kg
Volumen:
2,351 dm3
Abmessung Länge:
225 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenhalter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609200251
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.