Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Exzenterschleifer GEX 34-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH0601372800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601372800
EAN/GTIN:
     4059952528922
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
exzenterschleifer (elektrisch) 150 ...
Exzenterschleifer GEX 34-150 340 Watt, 230 Volt, 50 Hz - Schleifteller 150 mm

Anwendung
zum Schleifen, Zwischenschleifen, Feinschleifen und Entfernen von Lack. Auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie auf Mineral- und Acrylflächen einsetzbar.

Ausführung
• Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
• Klettverschluss für schnellen Schleifblattwechsel
• Aluminiumlagerflansch für lange Lebensdauer

Ausführung
• Konstante Drehzahl und hohe Abtragsleistung für effiziente Ergebnisse auch bei anspruchsvollen Oberflächen

Lieferung
1 x Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood + Paint K120, im Karton, Schleifteller, Papierstaubbeutel, Absaugadapter
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Leerlaufdrehzahl max.:
12000 U/min
Bruttogewicht:
2.872 kg
Leistungsaufnahme:
340 W
Mit Sanftanlauf:
Nein
Mit Überlastschutz:
Nein
Leerlaufdrehzahl min.:
4500 U/min
Mit Wiederanlaufschutz:
Nein
Mit gummiertem Handgriff:
Ja
Mit Konstantelektronik:
Ja
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
GEX 34-150
Mit Totmannfunktion:
Nein
Nennspannung:
230 V
Mit Drehzahlvorwahl:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Schwingkreis:
4 mm
Stütztellerdurchmesser:
150 mm
Gewicht:
2.0 kg
Leerlaufdrehzahl min./max.:
4500-12000 U/min
Hersteller Artikelnummer:
0601372800
Weitere Suchbegriffe: elektro-exzenterschleifer bosch, elektro exzenterschleifer, Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Exzenterschleifer elektrisch, Vibrationsschleifer elektrisch, Exzenter Schleifmaschine, Exzenterschleifmaschine, BOSCH
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 174,13*
€ 212,53*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,50*
€ 213,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 179,11*
€ 213,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 185,65*
€ 221,96*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 209,84*
€ 250,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,33*
€ 277,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,55*
€ 263,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601372101
ab € 107,55*
Sonstiges
Bosch
0601372100
ab € 113,09*
Sonstiges
Bosch
0601372201
ab € 139,42*
Sonstiges
Bosch
0601372200
ab € 157,73*
Sonstiges
Bosch
06015A0307
ab € 147,11*
Sonstiges
Bosch
06015A0300
ab € 166,11*
Sonstiges
Bosch
06016B5130
ab € 524,40*
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 311,96*
Sonstiges
Bosch
06019L0000
ab € 107,81*
Sonstiges
Bosch
06019L0001
ab € 146,83*
Sonstiges
Bosch
06019L0100
ab € 136,13*
Sonstiges
Bosch
06019L0101
ab € 180,25*
Sonstiges
Bosch
06019C6302
ab € 113,02*
Sonstiges
Bosch
06015B1001
ab € 195,26*
Sonstiges
Bosch
06015B1000
ab € 212,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.