Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Exzenterschleifer GEX 34-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH0601372300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601372300
EAN/GTIN:
     4059952529035
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
bosch exzenterschleifer (elektrisch...
Exzenterschleifer GEX 34-125 340 Watt, 230 Volt, 50 Hz - Schleifteller 125 mm

Anwendung
zum Schleifen, Zwischenschleifen, Feinschleifen und Entfernen von Lack. Auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie auf Mineral- und Acrylflächen einsetzbar.

Ausführung
• Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
• Klettverschluss für schnellen Schleifblattwechsel
• Aluminiumlagerflansch für lange Lebensdauer

Ausführung
• Konstante Drehzahl und hohe Abtragsleistung für effiziente Ergebnisse auch bei anspruchsvollen Oberflächen

Lieferung
1 x Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood + Paint K120; im Karton
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Leerlaufdrehzahl max.:
12000 U/min
Bruttogewicht:
2.850 kg
Leistungsaufnahme:
340 W
Nennspannung min.:
230 V
Mit Sanftanlauf:
Nein
Mit Überlastschutz:
Nein
Leerlaufdrehzahl min.:
4500 U/min
Mit Wiederanlaufschutz:
Nein
Leistungsaufnahme max.:
340 W
Mit gummiertem Handgriff:
Ja
Mit Konstantelektronik:
Ja
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
GEX 34-125
Mit Totmannfunktion:
Nein
Nennspannung:
230 V
Mit Drehzahlvorwahl:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Schwingkreis:
5 mm
Stütztellerdurchmesser:
125 mm
Gewicht:
2.1 kg
Leerlaufdrehzahl min./max.:
4500-12000 U/min
Hersteller Artikelnummer:
0601372300
Weitere Suchbegriffe: elektro-exzenterschleifer bosch, elektro exzenterschleifer, Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Exzenterschleifer elektrisch, Vibrationsschleifer elektrisch, Exzenter Schleifmaschine, Exzenterschleifmaschine, BOSCH
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,03*
€ 197,20*
€ 4,90*
ab € 160,78*
€ 197,21*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 164,62*
€ 198,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 171,04*
€ 205,50*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 193,46*
€ 228,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,76*
€ 236,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601372101
ab € 107,55*
Sonstiges
Bosch
0601372100
ab € 113,09*
Sonstiges
Bosch
0601372201
ab € 139,42*
Sonstiges
Bosch
0601372200
ab € 157,73*
Sonstiges
Bosch
06015A0307
ab € 147,11*
Sonstiges
Bosch
06015A0300
ab € 166,11*
Sonstiges
Bosch
06016B5130
ab € 524,40*
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 311,96*
Sonstiges
Bosch
06019D0202
ab € 125,23*
Sonstiges
Bosch
06019C6302
ab € 113,02*
Sonstiges
Bosch
06015B1001
ab € 195,26*
Sonstiges
Bosch
06015B1000
ab € 212,13*
Sonstiges
Bosch
06015B1002
ab € 359,91*
Sonstiges
Bosch
06015B0001
ab € 194,04*
Sonstiges
Bosch
06015B0000
ab € 211,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.