Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Laser GLM 50-25 G Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH0601072V00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601072V00
EAN/GTIN:
     4059952548043
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät GLM 50-25 G

Anwendung
Zum berührungslosen Messen von Längen-, Flächen- und Volumen.

Ausführung
• Robustes Design für raue Baustellen, verstärktes Gehäuse für raue Einsatzbedingungen + Schutzart IP 65
• Bessere Sichtbarkeit für noch schnelleres Anvisieren Grüner Laser, der besser gesehen werden kann als roter Laser

Ausführung
• Erhöhte Batterielaufzeit (vs. GLM 50 C) durch 2x AA-Batteriequelle + optimierte Hardware & Software
• Vibrations-Feedback, besonders geeignet wenn das Display außer Sichtweite ist oder auf lauten Baustellen

Lieferung
GLM 50-25 G Professional, Tasche, Handschlaufe, 2x AA Batterien
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Messgenauigkeit:
+/- 1,5 mm
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA | LR6 | R6 | UM3
Bruttogewicht:
0.166 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
BOSCH-Nr.:
0 601 072 V00
Schutzart IP:
IP 65/IP 54
Länge:
119 mm
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Laserklasse:
2
Akku-/Batteriekapazität:
3000 mAh
Breite:
53 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
GLM 50-25 G Professional
Messbereich Länge min.:
0.05 m
Messbereich Länge max.:
50 m
Laserleistung max.:
1 mW
Höhe:
29 mm
Akku enthalten:
Ja
Gewicht:
0.2
Messbereich Länge min./max.:
0,05-50 m
Länge x Breite x Höhe:
119 x 53 x 29 mm
Hersteller Artikelnummer:
0601072V00
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
103
Frei Haus
ab € 124,27*
€ 141,92*
37 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 124,47*
€ 141,93*
€ 4,90*
ab € 122,01*
€ 142,04*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,2565*
€ 142,1165*
Lager 245
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 145,22*
€ 165,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608M00C43
ab € 25,59*
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,50*
Zubehör
Bosch
1608M0005J
ab € 12,21*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,1475*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 1,74*
Zubehör
Varta
4706
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.