Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH GLM 50-27 C PROFESSIONAL Reichweite 50m, Bluetooth IP65, Laserfarbe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH0601072T00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601072T00
EAN/GTIN:
     4059952518824
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät GLM 50-27 C PROFESSIONAL

Anwendung
Zum berührungslosen Messen von Längen-, Flächen- und Volumen.

Ausführung
• Messbereich 0,05 bis 50 Meter
• Abschaltautomatik 5 min
• Einfache Handhabung dank übersichtlichem beleuchtetem Display in Kombination mit intuitiver Menüführung
• Robustes Design durch bruchsicheres Display, geschütztes Bedienfeld und Gummigehäuse
• Bessere Liniensichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
• Datenübertragung Bluetooth™ 4.2 Low Energy
• Laserdiode 635 nm, 1 mW
• Laserfarbe rot

Ausführung
• Schnelle und einfache Dokumentation der Messergebnisse mittels Bluetooth und der neuen MeasureON App
• Bluetooth®-Konnektivität und Bosch MeasureOn App ermöglichen eine leichte Dokumentation und einen einfachen Datentransfer für einen nahtlosen Arbeitsablauf
• Schnell, zuverlässig und äußerst robust: Laser-Entfernungsmesser für raue Baustellen

Lieferung
GLM 50-27 C, 2 x AA Batterien, Schutztasche, Li-Ion Batterie BA 3,7V 1,0Ah A
Weitere Informationen:
Neigungssensor:
360 Grad
Mit Addition/Subtraktion:
Ja
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Messzeit:
0.5 s
Messwertspeicher:
30 Messergebnisse
Messgenauigkeit:
+/- 1,5 mm
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA | LR6 | R6 | UM3
Indirekte Messung:
Ja
Bruttogewicht:
0.580 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Reichweite:
50 m
Messfunktionen:
Längenmessung | Dauermessung | Flächenmessung | Volumenmessung | Winkel- und Distanzmessung
Datenübertragung Bluetooth:
Ja
Schutzart IP:
IP 65
Länge:
119 mm
Abschaltautomatik:
5 min
Mit Stativgewinde:
Ja
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Laserklasse:
2
Messbereich Neigungsmessgerät:
0 - 360° (4 x 90°)
Akku-/Batteriekapazität:
3000 mAh
Breite:
53 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
GLM 50-27 C PROFESSIONAL
Messbereich Länge min.:
0.05 m
Messbereich Länge max.:
50 m
Mit Zielsucher:
Ja
Displaybeleuchtung:
Ja
Höhe:
29 mm
Akku enthalten:
Ja
Gewicht:
200 g
Messbereich Länge min./max.:
0,05-50 m
Länge x Breite x Höhe:
119 x 53 x 29 mm
Hersteller Artikelnummer:
0601072T00
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 120,61*
€ 136,04*
Frei Haus
ab € 130,25*
€ 146,71*
4 Tage
103
Frei Haus
ab € 130,15*
€ 146,74*
€ 3,50*
ab € 130,33*
€ 147,39*
Lager 245
9
Frei Haus
ab € 166,30*
€ 188,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608M00C43
ab € 25,59*
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,50*
Zubehör
Bosch
1608M0005B
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.