Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Artikel-Nr.:
     C4310-0601072T00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601072T00
EAN/GTIN:
     4059952518824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 C, Der Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 C Professional bietet ein sehr widerstandsfähiges Design, das rauen Bedingungen standhält und eine schnelle Dokumentation sowie einfache Bedienung ermöglicht. Sein IP 65-zertifiziertes Design umfasst ein schlagabsorbierendes Gehäuse und übersteht Stürze aus 1,5 Meter Höhe, sogar auf harten Beton. Dank eines schnellen Datentransfers über Bluetooth®-Konnektivität und Bosch MeasureOn App ist die Dokumentation nun so einfach wie nie zuvor. Ein intuitives Handling wird durch ein intelligentes User Interface gewährleistet, das viele hilfreiche Merkmale bietet, wie ein hochmodernes Farbdisplay und eine praktische Hilfsfunktion. Es eignet sich ideal zum Dokumentieren, Berechnen des Materialbedarfs, Berechnen von Räumen und Wandflächen und Positionieren von Befestigungselementen, und ist die ultimative Lösung für Architekten, Elektriker und viele andere professionelle Anwender. Das Gerät bietet eine längere Akkulaufzeit (im Vergleich zum Vorgänger GLM 50 C Professional) und sowohl ein Akustik- als auch Vibrationssignal zur Bestätigung erfolgreicher Messungen. Schutztasche. Trageschlaufe. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
50.00 m
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Gewicht:
0.2 kg
Schutzart (IP):
sonstige
Batterieart:
sonstige
Genauigkeit:
1.5 mm/m
Laserdiode:
635 nm, < 1 mW
Messbereich, von:
0.05 m
Messbereich, bis zu:
50.00 m
Messbereich:
0.05 - 50.00 m
Messgenauigkeit, typ.:
± 1.5 mm?
Messbereich Neigungsmessung:
0 - 360° (4 x 90°)
Messgenauigkeit (typisch):
± 0.2°* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Messzeit, typ.:
< 0.5 s
Messzeit max.:
4 s
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht, ca.:
0.2 kg
Anzahl Speicherwerte:
30
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 65
Stativ-Gewinde:
1/4"
Stoßschutz:
bis 1.5 m
Datenübertragung:
Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Laserfarbe:
rot
Integrierte Zieloptik:
nein
Integrierte Neigungsmessung:
ja
Indirekte Längenmessung:
ja
Indirekte Höhenmessung:
ja
Wandflächenfunktion:
ja
Timerfunktion:
nein
Min/Max-Messung:
ja
Maßeinheiten:
m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Entfernungsmesser
Positionierung:
Schnell, zuverlässig und äußerst robust: Laser-Entfernungsmesser für raue Baustellen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ideal für anspruchsvolle Bauarbeiten dank Sturzfestigkeit bis zu 1.5 Meter, IP 65-Zertifizierung und ein stoßabsorbierendes Gehäuse mit Gummiummantelung | Bluetooth®-Konnektivität und Bosch MeasureOn App ermöglichen eine leichte Dokumentation und einen einfachen Datentransfer für einen nahtlosen Arbeitsablauf | Intuitives User Interface mit vielen unterstützenden Merkmalen (Farbdisplay, Hilfsfunktion) sorgt für ein angenehmes Handling
Titel:
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.05.2021
Lieferumfang:
Schutztasche | Trageschlaufe | 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.02.2021
Bruttogewicht:
0,55 kg
Nettogewicht:
0,166 kg
Volumen:
1,836 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
85 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser bosch 50m, distanzmesser bosch, entfernungsmesser, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608M00C43
ab € 25,74*
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 40,19*
Zubehör
Bosch
1608M0005B
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.