Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Bandmaß (gelb) Länge = 50 m mit durchgehender Zentimeterteilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BMI320041050A
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     320041050A
EAN/GTIN:
     4007368020615
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Bandmaß in Aufrollrahmen, Glasfaser-Bandmaß, gelb

Anwendung
Zum Ermitteln von Distanzen mit cm-Genauigkeit

Ausführung
• In Aufrollrahmen aus Aluminium
• Mit schlagfestem Kunststoffgriff
• Kurbelarm kann mit wenigen Handgriffen von der rechten Seite nach links montiert werden
• Für Rechts- und Linkshänder verwendbar
• Zwei Kugellager garantieren ein leichtgängiges Auf- und Abrollen
• Maßanfang nach ca. 10 cm
• Flextop Bandanfang verhindert den Bruch am Bandanfang
• in Aufrollrahmen
• Durchgehende Zentimeterteilung
• Glasfaser-Bandmaß, gelb
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, bmi rahmenbandmaß glasfaser 50mx13mm, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, Bandmaße, Rollbandmaße, Messhilfsmittel, Messmittel, BMI
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 45,64*
€ 56,55*
Lager 245
8
1
€ 7,90*
ab € 45,97*
€ 56,61*
2 Tage
61
1
€ 5,50*
ab € 48,93*
€ 59,77*
4 Tage
61
1
€ 4,99*
ab € 49,39*
€ 60,84*
7 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 50,09*
€ 61,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
305034030AF
ab € 48,30*
Ähnlich
BMI
320031030A
ab € 33,95*
Ähnlich
BMI
305034030BF
ab € 48,52*
Ähnlich
BMI
320031030BF
ab € 38,54*
Ähnlich
BMI
305044050AF
ab € 64,85*
Ähnlich
BMI
305044050BF
ab € 64,32*
Ähnlich
BMI
320041050BF
ab € 48,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.