Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Arbeitsdrehstuhl ECONOµ mit Rollen, Polster PU-Schaum Sitzhöhe 440-610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9673-2000
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9673-2000
EAN/GTIN:
     4016849576787
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl ECONOMY mit Rollen Sitz und Rückenlehne aus PU-Schaum

Anwendung
Economy ist das günstige Einstiegsmodell mit PU-Schaum-Polster für richtiges Sitzen in der Produktion, großzügige Sitzflächen und Rückenlehnen sorgen für ein angenehmes Sitzempfinden. Ob Schleifstaub, Öl oder Späne, das alles kann die PU-Schaum-Oberfläche wegstecken.

Ausführung
• stufenlose und bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, Gasfeder mit Staubschutz
• ergonomisch geformte Permanentkontakt-Rückenlehne
• Bez.-Nr. 003: Fußring in der Höhe verstellbar

Ausführung
• Polster robust gegen mechanische Einwirkung, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, abwaschbar und problemlos zu reinigen
Weitere Informationen:
Sitzneigung verstellbar:
Nein
Produktzertifizierung:
LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Farbe Fußgestell:
Schwarz
Werkstoff Sitz/Rückenlehne:
PU-Schaum
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Werkstoff Gestell:
Kunststoff
Mit Aufstieghilfe:
Nein
DIN:
68877
ESD-fähig:
Nein
Mit Fußring:
Nein
Rückenlehne höhenverstellbar:
Ja
Fahrbar:
Ja
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Rollen
Modell:
ECONOMY
Farbe:
Schwarz
Polster austauschbar:
Nein
Sitzhöhe min.:
440 mm
Mit Armlehnen:
Nein
Sitzhöhe max.:
610 mm
Mit Polster:
0 - nicht zutreffend
Sitzhöhe min./max.:
440-610 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl ohne armlehne, Arbeitsdrehstühle, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, BIMOS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,29*
€ 262,03*
Lager 245
34
Frei Haus
ab € 215,41*
€ 266,10*
21 Tage
18
Frei Haus
ab € 311,87*
€ 367,88*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,62*
€ 311,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 72,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.