Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BIMOS9671-2000 Herst.-Nr.: 9671-2000 EAN/GTIN: 4016849577418 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl ECONOMY mit Fußring und Bodengleitern Sitz und Rückenlehne aus PU-Schaum
Anwendung Economy ist das günstige Einstiegsmodell mit PU-Schaum-Polster für richtiges Sitzen in der Produktion, großzügige Sitzflächen und Rückenlehnen sorgen für ein angenehmes Sitzempfinden. Ob Schleifstaub, Öl oder Späne, das alles kann die PU-Schaum-Oberfläche wegstecken.
Ausführung • stufenlose und bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, Gasfeder mit Staubschutz • ergonomisch geformte Permanentkontakt-Rückenlehne • Bez.-Nr. 003: Fußring in der Höhe verstellbar
Ausführung • Polster robust gegen mechanische Einwirkung, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, abwaschbar und problemlos zu reinigen Weitere Informationen: | | Sitzneigung verstellbar: | Nein | Produktzertifizierung: | LGA QualiTest GmbH (Nürnberg) | Farbe Fußgestell: | Schwarz | Werkstoff Sitz/Rückenlehne: | PU-Schaum | Höhenverstellbar: | Ja | Hergestellt in: | Deutschland | Tragfähigkeit: | 120 kg | Prüfzeichen: | GS - TÜV Rheinland | Werkstoff Gestell: | Kunststoff | Mit Aufstieghilfe: | Nein | DIN: | 68877 | ESD-fähig: | Nein | Mit Fußring: | Ja | Rückenlehne höhenverstellbar: | Ja | Fahrbar: | Nein | Ausführung Fußgestell: | Fünffußkreuz mit Gleiter | Modell: | ECONOMY | Farbe: | Schwarz | Polster austauschbar: | Nein | Sitzhöhe min.: | 580 mm | Mit Armlehnen: | Nein | Sitzhöhe max.: | 850 mm | Mit Polster: | 0 - nicht zutreffend | Sitzhöhe min./max.: | 580-850 mm | Prüfzeichen - Produktzertifizierung: | GS - TÜV Rheinland - LGA QualiTest GmbH (Nürnberg) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl ohne armlehne, Arbeitsdrehstühle, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, BIMOS |
| | |
| |