Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Arbeitsdrehstuhl ESD-Basic mit Gleiter und Fußring, Stoff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9152E-9802-525
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9152E-9802-525
EAN/GTIN:
     4016849500263
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl ESD-Basic mit Bodengleitern Stoff-Polster, ESD-fähig nach DIN EN 61340-5-1

Anwendung
Der ESD-gerechte Arbeitsstuhl ist ein wesentliches Kriterium für zuverlässige ESD-Schutzmaßnahmen am Elektronik-Arbeitsplatz. Durch optimale Materialwahl und Verbindungstechnik sorgen bimos ESD-Basic-Stühle dafür, dass keine elektrostatische Ladung am Stuhl entsteht. Zusätzlich dazu wird sichergestellt, dass durch den Benutzer aufgebrachte Ladungen zuverlässig zum leitfähigen Boden weitergegeben werden.

Ausführung
• stufenlose und bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, Gasfeder mit Staubschutz
• Bez.-Nr. 143/146/149: Fußring in der Höhe verstellbar
• ESD-fähig nach DIN EN 61340-5-1

Ausführung
• ergonomisch geformte Permanentkontakt-Rückenlehne, höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Sitzneigung verstellbar:
Nein
Produktzertifizierung:
LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Werkstoff Sitz/Rückenlehne:
Stoff
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Glanzgrad:
Poliert
Werkstoff Gestell:
Aluminium
Mit Aufstieghilfe:
Nein
DIN:
68877
ESD-fähig:
Ja
Mit Fußring:
Ja
Rückenlehne höhenverstellbar:
Ja
Fahrbar:
Nein
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Gleiter
Modell:
ESD-Basic
Farbe:
Blau
Polster austauschbar:
Nein
Sitzhöhe min.:
620 mm
Mit Armlehnen:
Optional
Sitzhöhe max.:
870 mm
Mit Polster:
Ja
Sitzhöhe min./max.:
620-870 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos arbeitsstuhl blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl blau, Arbeitsdrehstühle, Stühle, Hocker, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, BIMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,95*
€ 694,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,46*
€ 682,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,59*
€ 639,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,75*
€ 613,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,60*
€ 589,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.