Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Nexxit Arbeitsstuhl Stoffpolster, mit Gleiter, Griffe anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9030-6801-3285
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9030-6801-3285
EAN/GTIN:
     4016849682839
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl NEXXIT mit Bodengleitern Stoffpolster

Anwendung
Nexxit verbindet erstklassige Industrie-Ergonomie mit einem Minimum an Einstell-Aufgaben. Seine Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung ist einmalig im industriellen Umfeld. Die Bedienung ist intuitiv und kommt mit nur einem Hebel aus. Hierbei passt sich der Rückenlehnen-Andruck vollautomatisch an das Körpergewicht an und sorgt so für eine ideale körper-, anwendungs- und bewegungsgerechte Unterstützung.

Ausführung
• 3-Stufen-Vorauswahl: je nach Arbeitsanforderung lässt sich das Bewegungsspektrum der Rückenlehne in drei Stufen voreinstellen und damit ideal für verschiedene Aufgaben anpassen
• die extrem robuste Konstruktion macht Nexxit sichtbar stabil und unverwüstlich
• stabile Funktionsgriffe sorgen für maximale Mobilität und einfaches Handling
• das Rückenlehnen-Polster zeichnet die S-Form der Wirbelsäule ergonomisch nach
• die besondere Ausprägung im Lordosenbereich stützt die Lendenwirbel zusätzlich
Weitere Informationen:
Sitzneigung verstellbar:
Ja
Produktzertifizierung:
TÜV Rheinland Product Safety GmbH (Köln)
Farbe Fußgestell:
Schwarz
Werkstoff Sitz/Rückenlehne:
Stoff
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Griff:
Anthrazit
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Werkstoff Gestell:
Kunststoff
Mit Aufstieghilfe:
Nein
DIN:
68877
ESD-fähig:
Nein
Mit Fußring:
Nein
Rückenlehne höhenverstellbar:
Ja
Fahrbar:
Nein
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Gleiter
Farbe Polster:
Schwarz
Modell:
NEXXIT
Polster austauschbar:
Nein
Sitzhöhe min.:
450 mm
Mit Armlehnen:
Optional
Sitzhöhe max.:
600 mm
Sitzhöhe min./max.:
450-600 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - TÜV Rheinland Product Safety GmbH (Köln
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl bimos, Arbeitsdrehstühle, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, BIMOS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,54*
€ 326,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,13*
€ 327,24*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,88*
€ 338,76*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,72*
€ 349,40*
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 311,31*
€ 372,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,41*
€ 443,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,12*
€ 433,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,59*
€ 400,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,25*
€ 393,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,31*
€ 370,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.