Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING Vielfachmessgerät MM 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BENNING044073
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044073
EAN/GTIN:
     4014651000605
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Vielfach-Messgerät MM 4 Digital-Multimeter mit Stromzangenaufsatz

Anwendung
Zur Anwendung in Installationsbereichen/Industrie.
• HOLD-Speicherfunktion
• Durchgangs-/Diodenprüfung
• mit Stromzangenaufsatz, Zangenöffnung max. 30 mm
• kompakte Abmessungen, Zweihandbedienung

Lieferung
mit Messleitung, Messspitze
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Durchgangsprüfung:
Ja
Messgenauigkeit:
+/- 0,5 %
Speicherfunktion:
HOLD
Bruttogewicht:
0.471 kg
Messverfahren:
RMS
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Länge:
225 mm
Messbereich elektrischer Widerstand min.:
0.1 Ohm
Prüfspannung min. (Gleichspannung):
1 mV/DC
Anzeigenumfang:
4200 digits
Diodenprüfung:
Ja
Voltsensor:
Nein
Anzeige:
LCD
Breite:
77 mm
EN-Norm:
61010
Prüfspannung max. (Wechselspannung):
600 V/AC
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
MM 4
Prüfspannung max. (Gleichspannung):
600 V/DC
Überspannungsschutzkategorie:
CAT III/300 V | CAT II/600 V
Zulassung:
Nein
Höhe:
35 mm
Messbereich Wechselstrom max.:
300 A
Prüfspannung min. (Wechselspannung):
1 mV/AC
Messbereich elektrischer Widerstand max.:
42 MOhm
Messbereich Wechselstrom min.:
0.1 A
Prüfspannung min./max. (Wechselspannung):
1 mV/AC-600 V/AC
Prüfspannung min./max. (Gleichspannung):
1 mV/DC-600 V/DC
Messbereich Wechselstrom min./max.:
0,1 A-300 A
Länge x Breite x Höhe:
225 x 77 x 35 mm
Messbereich elektrischer Widerstand min./max.:
0,1 Ohm-42 MOhm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, strommesszangen 100ma, Spannungsmesser, Vielfach-Messgeräte, Frequenz-Digitalanzeige, Spannungsprüfer-Digital Multimeter, Prüfgerät elektrisch, Vielfachmessgerät, Vielfach Messgerät, BENNING
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,64*
€ 141,99*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,47*
€ 142,00*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,76*
€ 142,00*
Lager 245
5
€ 7,90*
ab € 127,81*
€ 142,10*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 130,51*
€ 145,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.