| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51301710 Herst.-Nr.: 51301710 EAN/GTIN: 4050293343472 |
| |
|
| | |
| VDE Kabelschere ergonomisch gekröpft mit Präzisionsgelenk
Anwendung Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Cu- und Al-Kabeln.
Ausführung • Zange verchromt • Feine Schneide für glatten und leichten Schnitt • Geschliffenes, geschraubtes Präzisionsgelenk, nachstellbar • Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet • VDE-Ausführung nach DIN EN 60900
Ausführung • Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe • Einhandbedienung mit integrierter Feder und Arretierung • Abgewinkelter Kopf für Schonung des Handgelenks und optimale Sichtverhältnisse Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Ja | Länge: | 220 mm | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel: | 25 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |