Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Innennutmessschieber INOX 10-160 mm digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31059532
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31059532
EAN/GTIN:
     4050293402391
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Innennuten-Messschieber
Elektronischer Innen-Nut-Messschieber

Anwendung
Zum Messen von Inneneinstichen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• AUTO-OFF
• Preset-Funktion
• ABS-Funktion
• Keeptronic-System

Ausführung
• Tastenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
• Einschalten durch Bewegen des Schiebers

Lieferung
im Holzetui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
multiCOM
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
621 g
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 40
Datenkabeltyp:
D1 | D2 | D3
DIN:
0 - nicht zutreffend
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Messflächendicke:
0.9 mm
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge min.:
10 mm
Messbereich Länge max.:
160 mm
Innenlänge min.:
10 mm
Schnabellänge:
25 mm
Akku enthalten:
Ja
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Messbereich Länge min./max.:
10-160 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,93*
€ 729,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,18*
€ 708,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,30*
€ 675,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,82*
€ 657,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,25*
€ 623,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.