Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Werkstattmessschieber digital 500 mm mit Messerspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31059521
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31059521
EAN/GTIN:
     4050293402285
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Elektronischer Werkstatt-Messschieber mit Messerspitzen

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• AUTO-OFF
• Preset-Funktion
• ABS-Funktion
• Keeptronic-System

Ausführung
• Tastenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
• Einschalten durch Bewegen des Schiebers

Lieferung
im Holzetui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Bruttogewicht:
2581 g
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 40
Datenkabeltyp:
D1 | D2 | D3
Messerspitzen:
Ja
Anzeige:
Digital
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
500 mm
Feineinstellung:
Nein
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
multiCOM
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Innenmessansätze:
20 mm
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Schnabellänge:
125 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Messbereich Länge min./max.:
0-500 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber 500 mm, werkstatt messschieber, digitaler werkstattmessschieber, Messschieber, Schieblehren, Messmittel, Werkstattmeßschieber, Leichtmetall, Leichtmetall Messschieber, Schieblehre, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 976,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,15*
€ 1.161,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,54*
€ 1.125,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,91*
€ 1.089,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,61*
€ 1.075,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,79*
€ 1.038,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.