Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Anreißmessschieber 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30050006
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30050006
EAN/GTIN:
     4050293402568
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre
Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung

Anwendung
Zum Anreißen von Werkstücken durch direkte Einstellung des benötigten Maßes

Ausführung
• Maßschiene und Anreißlineal aus einem Stück
• Messflächen feinst geschliffen, aus legiertem Stahl, hartverchromt
• Skale und Nonius blendfrei mattverchromt
Weitere Informationen:
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Anwendungsbereich Länge max.:
300 mm
Noniusteilung:
0,05 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, anreißschieblehre 300mm, anreiss schieblehre, Anreißgeräte, Höhenmessgeräte, Messmittel, Anreißgerät, Anreissgerät, Anreiß Messschieber, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,24*
€ 353,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,99*
€ 327,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.