Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartmetall-Frässtift 6 mm RBF 1225.06 Z3 HM Zahnung Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11310414
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11310414
EAN/GTIN:
     4050293140569
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift Zahnungstyp Alu

Anwendung
grobe Verzahnung für Aluminium und NE-Metalle

Ausführung
• präzise Spindellagerung mit hoher Rundlaufgenauigkeit erforderlich
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
12 mm
Zahnungstyp:
Alu
Schnittgeschwindigkeit max.:
960 m/min
Schnittgeschwindigkeit min.:
600 m/min
Schneidstoff:
HM
Zu bearbeitender Werkstoff:
Aluminium | Glasfaser | Gummi | Kunststoff | Zink
Länge:
70 mm
DIN:
8033 ähnlich
Schneidenlänge:
25 mm
Form:
Rundbogenform
Typbezeichnung:
RBF 1225.06 Z3 HM
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schneidendurchmesser x Schneidenlänge:
12 x 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.