Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Spiralbohrer N HSS dampfbehandelt MK 1 14,0 x 223 x 142 mm 118 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10472607
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10472607
EAN/GTIN:
     4050293035124
Suchbegriffe:
Bohrbuchsenbohrer
DIN 341
DIN 341 Metallbohrer
DIN 341 Spiralbohrer
Spiralbohrer Typ N HSS dampfbehandelt für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²

Anwendung
Standardgeometrie für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm².

Ausführung
• Spiralbohrer mit universeller Standardgeometrie

Ausführung
• Sehr gute Allroundeigenschaften und präzises Schneidverhalten
• Universeller Einsatz: Minimierung der Werkzeugkosten und gesteigerte Flexibilität
• Dampfbehandlung sorgt für ein gutes Haftvermögen des Kühlschmierstoffs
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
14.00 mm
Schneidendurchmesser min.:
14.0 mm
Schneidendurchmesser max.:
25.0 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BNN1 - Vollbohrer
Schaftlänge:
62 mm
Morsekegelgröße:
MK 1
Oberfläche:
Vaporisiert
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSS
Länge:
223 mm
Bildkennung nach DIN 4000:
4000-81-01
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
22.00 m/min
Technologie Bohren Mono:
Vollbohren
Werkzeugaufnahme:
Morsekegelschaft
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Drallrichtung:
Rechts
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
2
Kraglänge:
161 mm
Spannutlänge:
142 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
40.00 m/min
Drallwinkel:
30°
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
f Stahl 700:
0.26 mm/U
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
2
Spitzenwinkel:
118 Grad
Anzahl Schneiden:
2 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
45.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
50.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
14.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
2
Nutzlänge:
94.8 mm
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
3
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Werkzeugleistung:
Niedrige Leistung
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
5.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
DIN:
341
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
2
Systemstabilität:
Gering | Gut | Sehr gut
Bearbeitungsverfahren:
Bohren MONO
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
2
Typ:
N
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
20.00 m/min
Schaftform:
Morsekegel
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Schneidendurchmesser min./max.:
14,0-25,0 mm
A-Maß:
4,21 mm
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer DIN 341, Spiralbohrer DIN 341, DIN 345, DIN 345 Metallbohrer, DIN 345 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 345, Spiralbohrer DIN 345, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 345 typn d.14mm, din 345, din 345 n, Bohrer, Spiralbohrer, Spiralbohrer mit MK, Spiralbohrer, überlang, Spibo, Wendelbohrer, Spibo mit MK, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.