Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M VHB doppelseitiges Hochleistungsklebeband 5952F 19mm x 3m x 1,1mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7100211813
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100211813
EAN/GTIN:
     04054596735422
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 5952F Doppelseitiges Hochleistungsklebeband für den Innen- und Außenbereich

Anwendung
Ideal für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas

Ausführung
• Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar
• Soforthaftung

Ausführung
• Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3 m
Dicke:
1.1 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
Acrylatschaum
Klebstoffart:
Acrylat
Zu bearbeitender Werkstoff:
Pulverlackierte Oberflächen | Metall | Stahl | Edelstahl | Aluminium | Glas | Holz | Keramik | Kunststoff | PVC-hart | ABS | Acrylglas
Temperaturbeständigkeit min.:
10 °C
Typbezeichnung:
5952 F
Farbe:
Schwarz
Temperaturbeständigkeit max.:
149 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.:
300 °C
Bandbreite:
19 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.:
10 bis 149 °C
Bandbreite x Bandlänge:
19 mm x 3 m
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 11,26*
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 9,05*
€ 11,29*
1
€ 8,95*
ab € 8,94*
€ 11,43*
2 Tage
41
1
€ 6,95*
ab € 9,33*
€ 11,52*
Lager 245
32
1
€ 7,90*
ab € 10,97*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,65667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.