Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-3M7100146753 Herst.-Nr.: 7100146753 EAN/GTIN: 08021684443305 |
| |
|
| | |
| Super Maler-Abdeckband Gold 244 Ideal für professionelle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich
Anwendung Für Malerarbeiten und andere Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind
Ausführung • glattes, anschmiegsames und extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung • lösungsmittel- und wasserbeständig • gute Lackhaftung
Ausführung • bietet gestochen scharfe Farbkanten • kein Durchbluten von Farbe und Lacken • kein Hinterlaufen der Farbe Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 50 m | Bruchdehnung: | 6 % | Dicke: | 0.08 mm | Trägermaterial des Klebebandes: | Imprägniertes Papier | Klebstoffart: | Acrylat | Typbezeichnung: | 244 | Farbe: | Goldfarben | Temperaturbeständigkeit max.: | 100 °C | Bandbreite: | 30 mm | Bandbreite x Bandlänge: | 30 mm x 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband 30 mm, abdeckband, scotch malerabdeckband, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Kreppbänder, Abdeckbänder, Markierungsband, Markierungsmittel, 3M |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 32 | | € 6,95* | ab € 7,32* | € 9,39* | | | | | 12 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 6,37* | € 9,61* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,28* | € 9,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,47* | € 9,98* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,88* | € 10,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1576* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|