Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kreppband 101E 24 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7100135737
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100135737
EAN/GTIN:
     4046719937394
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kreppklebeband 101E Der Basisprofi für sichere Abdeckungen und Haltezwecke im Innenbereich

Anwendung
Ideal für Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und Temperaturbelastung sowie für einfaches Abdecken und Schützen im Innenbereich als auch zum Bündeln, Verpacken, Markieren und leichtem befestigen.

Ausführung
• gute Haftung auf vielen Oberflächen
• kontrolliertes Abrollverhalten
• gute Kurvengängigkeit
• anschmiegsam und handreißbar
Weitere Informationen:
Bandlänge:
50 m
Bruchdehnung:
9 %
Dicke:
0.125 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
Imprägniertes Feinkrepp Papier
Klebstoffart:
Gummi/Harz
Typbezeichnung:
101E
Farbe:
Beige
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.:
60 °C
Bandbreite:
24 mm
Bandbreite x Bandlänge:
24 mm x 50 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 3m, 48mm x 50m, abdeckband, post-it abdeckband, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Kreppbänder, Malerabdeckband, Abdeckbänder, Markierungsband, Markierungsmittel, 3M
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,37*
€ 2,08*
17 Tage
nicht lagernd
36
€ 6,95*
ab € 1,66*
€ 2,18*
Lager 245
404
1
€ 7,90*
ab € 1,52*
€ 2,41*
36
Frei Haus
ab € 3,22778*
€ 4,29584*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.