Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Absperrband, in praktischer Spenderbox, rot-weiß schraffiert, 7,0 cm x 100,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Absperrband, in praktischer Spenderbox, rot-weiß schraffiert, 7,0 cm x 100,0
3M Absperrband, in praktischer Spenderbox, rot-weiß schraffiert, 7,0 cm x 100,0
3M Absperrband, in praktischer Spenderbox, rot-weiß schraffiert, 7,0 cm x 100,0
3M Absperrband, in praktischer Spenderbox, rot-weiß schraffiert, 7,0 cm x 100,0
Artikel-Nr.:
     894-3M1611
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     596615 | 7000062582
EAN/GTIN:
     4046719779529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Dichtband
Dichtungsband
3M Absperrband rot/weiß schraffiert Flatterband in Spenderbox mit Abrollvorrichtung
3M™ Absperrband

zur Abgrenzung, Kennzeichnung und Markierung von Hindernissen und Gefahrenstellen

  • Material: widerstandsfähige PE Folie
  • nicht klebend
  • besonders reißfest
  • beidseitig bedruckt

Lieferform: Rolle in praktischer Spenderbox

Maße (LxB): 100,0 m x 7,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Länge [m]:
100,00
Produktart:
Absperrband
Produktkategorie:
Absperrband
Farbe:
rot/weiß schraffiert
Material:
Polyethylen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,51*
2 Tage
42
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 6,01*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,04*
€ 6,03*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 6,21*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.