Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Standard-Teppichverlegeband 9191 weiß 50 mm x25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7000035445
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035445
EAN/GTIN:
     8000280457008
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband mit Gewebe-Träger 9191 Ideal geeignet zum Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten

Anwendung
Vielseitig einsetzbares Verlegeband

Ausführung
• Klebstoffart: Hot-Melt
• Nicht weichmacherbeständig

Ausführung
• Ausgezeichnete Haftung
• geeignet für raue und strukturierte Untergründe
Weitere Informationen:
Bandlänge:
25 m
Dicke:
0.26 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
Zellwollgewebe
Klebstoffart:
Schmelz-Haftkleber
Typbezeichnung:
9191
Farbe:
Weiß
Temperaturbeständigkeit max.:
60 °C
Bandbreite:
50 mm
Bandbreite x Bandlänge:
50 mm x 25 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband 3m (l x b) 25 m x 50 mm, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband scotch, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, doppelseitiges Klebeband, doppelseitige Klebebaender, Hochleistungsklebeband, Dichtband, Dichtungsband-Sealing Tape, 3M
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 10,11*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 10,99*
2 Tage
133
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 12,86*
2 Tage
133
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 10,13*
€ 13,02*
Lager 245
92
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 10,76*
€ 13,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,88*
€ 16,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,4304* pro Meter)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.