Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cit Fliegenrolle MuscaRoll 7m Kerbl (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2433-24886-01
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     299907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fliegen-Falle
Fliegen-Fänger
Fliegenfalle
Fliegenfänger
KERBL

cit Fliegenrolle MuscaRoll 7m

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Klebefänger zur Bekämpfung von Fliegen und

fliegenden Insekten.



Geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung



Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland



100 % giftfrei



Produktdaten:



Rollenlänge: 7m

Rollenbreite: 30cm

mit Metallhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.