Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fliegenfänger

  Fliegenfänger  (28 Angebote unter 28.146.090 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fliegenfänger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fliegenfänger"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Reinex Fliegenfänger (4 Stück) extra starke Klebewirkung 4 Stück (2 Angebote) 
Reinex Fliegenfänger (4 Stück) extra starke Klebewirkung 4 StückDer Fliegenfänger von Reinex dient der Schädlingsbekämpfung und bietet eine besonders starke Klebewirkung. Die klebrige Beschichtung ...
k.A.
7011
ab € 0,89*
pro 4 Stück
 
 Packung
Aeroxon Fliegenfänger, 4er Set (9540161) (4 Angebote) 
Aeroxon Fliegenfänger, 4er Set giftfreie, spiralförmige Leimfalle, hohe Klebekraft, mit der Reißzwecke den Fliegenfänger an der Zimmerdecke aufhängen, wirkt bis zu 8 Wochen, Inhalt: 4 Stück (467898...
Aeroxon Insect Control
467898
ab € 1,03*
pro Stück
 
 Stück
Redtop L 3l 30200 Lockstoff Fliegenfalle Gelb 1St. (2 Angebote) 
Diese Fliegenfalle wurde speziell für den Einsatz im Freien entwickelt. Die Fliegen werden bereits draußen abgefangen bevor sie in die Innenbereiche kommen. Durch die mechanische Konstruktion gelan...
Redtop
30200
ab € 9,84*
pro Stück
 
 Stück
Permanent Fliegenfänger 4 Stück (1 Angebot) 
Permanent Fliegenfänger 4 Stück Klassiker der Fliegenbekämpfung. Fertig beleimte, aufgerollte Leimstreifen. Die Fliegen bleiben auf dem insektizidfreien Leim haften. " Hergestellt aus Naturprodukte...
W. Neudorff
00395
ab € 3,22*
pro Stück
 
 Stück
Redtop XL 8l 30000 Lockstoff Fliegenfalle Gelb 1St. (1 Angebot) 
Diese Fliegenfalle wurde speziell für den Einsatz im Freien entwickelt. Die Fliegen werden bereits draußen abgefangen bevor sie in die Innenbereiche kommen. Durch die mechanische Konstruktion gelan...
Redtop
30000
ab € 14,96*
pro Stück
 
 Stück
Fliegenfänger Reinex Fenster Fliegengitter 150 x 130 cm zum Einkleben in den Fensterrahmen (1 Angebot) 
Der Fliegenfänger der Firma Reinex ist eine sichere, umwelfreundliche und hygienische Möglichkeit Fliegen zu fangen bzw. fernzuhalten. Farbe je nach Verfügbarkeit: Grau oder Weiß
Reinex
3313
ab € 2,79*
pro Stück
 
 Stück
Windhager 0320 Insektenfliegenpapier Weiß (1 Angebot) 
Umweltfreundliches Fliegenfänger-Papier. Mit 100% natürlichem Leim. Fliegen werden vom Leim angelockt und bleiben kleben. - Umweltfreundliches Fliegenfänger-Papier zum Aufstellen oder Anheften - Wi...
Windhager
03208
ab € 4,19*
pro Stück
 
 Stück
Redtop Fliegenrolle 31006 Klebefolie, Lockstoff Fliegenfalle (L x B) 9m x 0.3m Gelb 1St. (1 Angebot) 
Das effiziente Fliegenpapier befindet sich auf einer praktischen Rolle. Mit dem Metallbügel kann sie einfach an die Stellen gehängt werden, an denen bevorzugt Fliegen sitzen. Mit der Klebefläche na...
Redtop
31006
ab € 10,02*
pro Stück
 
 Stück
Fenster-Fliegenfänger, 4er-Pckg. 100 mm (1 Angebot) 
195398 Doppelseitig klebstoffbeschichtete, transparente Kunststofffolien zum Fangen von Fliegen. Zum Anbringen an Fenstern und anderen Oberflächen. Bis zu drei Monate wirksam. Leicht wieder entfern...
Fixman
195398
ab € 1,68*
pro 4 Stück
 
 Packung
Gardigo 668034 Klebefolie Fliegenfalle 4 St. (2 Angebote) 
Gardigo 668034 Klebefolie Fliegenfalle 4 St. Gardigo Fenster-Fliegenfalle 4er 4er-Set Zeitloses Blumenmuster Die Fensterfliegenfalle in Form eines Kunststoffstreifens fängt Fliegen in allen Innenrä...
Gardigo
668034
ab € 2,38*
pro 4 Stück
 
 Packung
Fliegenfänger Reinex Insektenstopp 3 Stück bekannt und bewährt, Klebe Fliegenfalle (3 Angebote) 
Der Fliegenfänger der Firma Reinex ist eine sichere, umwelfreundliche und hygienische Möglichkeit Fliegen zu fangen. Zum befestigen wird der Fliegenfänger unter Zimmertemperaturen bei leichtem dreh...
Reinex
7012
ab € 0,61*
pro 3 Stück
 
 Paket
Permanent FliegenFalle (1 Angebot) 
Permanent FliegenFalle Insektizidfreie Fliegenfalle mit ausgezeichnetem Lockeffekt dank 3D-Design und Fluoreszenzfarben. Ideal für Wohnbereich, Küche, Schlaf- und Kinderzimmer – überall dort, wo Fl...
W. Neudorff
00386
ab € 6,19*
pro Stück
 
 Stück
Schopf Silence Fliegenfalle mit Lockstoff Falle und Lockstoff für den Außenbereich (1 Angebot) 
Fliegenfänger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-75490 Fliegenfalle zur Bestandsermittelung für den Aussenbereich Die Silence Fliegenfalle wird aussc...
Schopf Hygiene
5200
ab € 10,29*
pro Stück
 
 Stück
Aeroxon Fenster-Fliegenfalle 4ST (1 Angebot) 
Aeroxon Fenster-Fliegenfalle 4ST
Aeroxon Insect Control
5092
ab € 2,30*
pro Stück
 
 Stück
Gardigo 66805 Abwehrstoff Fliegenfalle (Ø x H) 86 mm x 195 mm 1 St. (3 Angebote) 
Gardigo 66805 Abwehrstoff Fliegenfalle (Ø x H) 86 mm x 195 mm 1 St. Gardigo Fliegenfalle Monitoring Inkl. Lockstoff Wirkt mehrere Monate An vielen Orten im Freien hat man Probleme mit Fliegen. Am K...
Gardigo
66805
ab € 7,54*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fliegenfänger
^

Fliegenfallen sorgen für insektenfreie Zonen

Fliegen sind nicht nur lästig und störend, sie übertragen auch Krankheiten. Damit Kunden, Gäste und Waren nicht durch die störenden Plagegeister beeinträchtigt und gestört werden, muss auf Schädlingsbekämpfung gesetzt werden. Fliegenfallen ein zuverlässiges Mittel, um den fliegenden Insekten entgegenzuwirken. Die Einsatzbereiche sind weit gefächert - von der Bäckerei und dem Restaurant bis hin zum landwirtschaftlichen Bereich. Hier werden Fliegenfallen in unterschiedlichen Ausführungen eingesetzt.

Mit Fliegenfallen Insekten anlocken, um sie abzuwehren

Fliegenfallen sind – im Gegensatz zu Insektiziden, überall einsetzbar und haben nur eine kurze Wirkdauer. Eine ausgeklügelte Fliegenfalle hingegen kann überall eingesetzt werden und wirkt über einen längeren, vordefinierten Zeitraum. Sie kann auch als Wespenfalle verwendet werden. Die meisten Fliegenfallen funktionieren auf Basis eines Lockstoffes, der die Fliegen anlockt. Entweder wird klassisch mit Kleber gearbeitet, an dem die Fliegen anhaften, oder man verwendet stehende, mit Flüssigkeiten (Zuckerwasser, Limonade) gefüllte Behälter, in denen die Fliege ertrinkt. 

Ökologisch sinnvoll

Fliegenfallen, die auf Basis eines Lockstoffes arbeiten und vollkommen giftfrei sind, bringen belasten die Umgebungsluft nicht und können auch eingesetzt werden, wenn Kunden und Mitarbeiter sowie offene Lebensmittel und Tiere vor Ort sind. Eine chemische Belastung ist ausgeschlossen.

Wirkungsdauer und Wirkungsfeld

Wichtig ist es auf die Wirkdauer zu achten. Die Fliegenfalle muss zur ausreichenden Wirksamkeit entsprechend oft ausgetauscht werden. Eine Wirkung von bis zu 6 Wochen ist möglich und minimiert den Aufwand. Neben dem Zeitfenster, in dem der Lockstoff wirksam ist, kommt es auch auf den Wirkradius an, den Sie mit einer Fliegenfalle abdecken können. Unterschiedlich starke Lockstoffe ermöglichen es, dass Sie einen optimalen Schutz Ihres gesamten Unternehmensbereiches erzielen können.

Optik und Funktionalität

Während im Produktionsbereich und in der Landwirtschaft einfache Fliegenfallen, bei denen die Fliegen nach dem Verenden noch sichtbar sind, durchaus einsetzbar sind, spricht die Ästhetik im Kundenbereich eindeutig dagegen. Hier sind Fliegenfallen, die ansprechend gestaltet sind und einen gedeckten Auffangbehälter besitzen, die bessere Wahl. Fliegenfallen, die mittels Klebefläche funktionieren, sind für den Außenbereich nur bedingt geeignet. Hier sollten Sie lieber auf hängbare Behälterfliegenfallen zurückgreifen, die sich einfach an Markisen, Bäumen oder am Sonnenschirm befestigen lassen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.