| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-24267-01 Herst.-Nr.: 204201 EAN/GTIN: 4103040000798 |
| |
|
| | |
| SEBAMED
Urea Fußcreme 10% parfumfrei 6x 100 ml Karton
(1 Karton)
Produktbeschreibung:
Akutpflege therapiebegleitend bei Neurodermitis und Diabetes
- für extrem trockene, rissige, raue Füße
Trockene Haut ist häufig durch einen deutlichen Mangel an hauteigenen feuchtigkeitsbindenden Substanzen und Lipiden gekennzeichnet. Der natürliche Eigenschutz der Haut kann so nicht mehr optimal funktionieren.
Die ausgesuchten Inhaltsstoffe der parfumfreien sebamed TROCKENE HAUT Fußcreme Urea Akut 10% lindern spürbar Juckreiz, Spannungsgefühl, Rissigkeit und Rauheit bei sehr trockener Haut und helfen, die natürliche Feuchtigkeitsbalance der Haut wieder herzustellen.
- Hochkonzentrierter Harnstoff (Urea) spendet intensiv Feuchtigkeit, lindert rasch Juckreiz und glättet sehr trockene Haut.
- Der Wirkkomplex mit Panthenol fördert die Hautregeneration.
- Vitamin E neutralisiert hautschädigende freie Radikale und trägt so zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen bei.
- Triglyceride auf pflanzlicher Basis helfen, die natürliche Feuchtigkeitsbalance der Haut wieder herzustellen und sie glatter und geschmeidiger zu erhalten.
ECARF Siegel
Nachweisliche Verbesserung nach 2 Wochen*
Verminderung der Rauheit an den Füßen um 74%
*Dermatologisch-klinische Anwendungsuntersuchung Hautklinik Augsburg, 24 Probanden, 2 Wochen, Prof. J. Welzel, 2009
Anwendung:
Die parfumfreie sebamed TROCKENE HAUT Fußcreme Urea
Akut 10% ein- bis mehrmals täglich auf die Füße auftragen und sanft einreiben. Dabei vor allem die trockeneren, rissigen und juckenden Bereiche intensiv bis zum vollständigen Einziehen massieren. Dadurch wird die Trockenheit der Haut, ihre Rauheit und Rissigkeit ebenso wie Juckreiz spürbar gelindert. Therapiebegleitend zur Fußpflege bei Diabetes, Neurodermitis und Psoriasis geeignet
Inhaltsstoffe:
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Urea, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed Keratin, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Carbomer, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.
6x 100 ml Karton |
| | |
| | | |
| | | |
| |