| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-19054-01 Herst.-Nr.: 11381 EAN/GTIN: 4050828113815 |
| |
|
| | |
| HAEBERLE
Injektionsset PicBox ohne Kombi-Set (First-in/First-out)
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der Spender mit der First-in/First-out Garantie und Staubschutz nach DIN 58953 Die Schütten werden von oben befüllt, das Material von unten entnommen. Damit wird gewährleistet, dass zuerst eingefüllte Artikel auch zuerst entnommen werden. Grauweißes Kunststoffgehäuse mit glasklaren Schütten. Jede Schütte mit Staubschutzdeckel. Bestehend aus Spritzenspender mit 3 Schütten, Kanülenspender mit 5 Schütten Maße B x T x H: 600 x 200 x 410 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanülenspender, Spritzenspender, kanülenspender weiß, kanülenspender, haeberle kanülenspender, haeberle injektionsset, box, spritzen, kanülen, spender, kanüle, spritze, spritzenspender, injektion |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | Frei Haus | ab € 302,59* | € 368,66* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,93* | € 369,03* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,23* | € 413,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|