| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-18994-01 Herst.-Nr.: 9180117 EAN/GTIN: 4022495099518 |
| |
|
| | |
| B.BRAUN
Sterican Kanülen stumpf
grau 0,4 x 25 mm
(100 Stck)
Produktbeschreibung:
Gr. 0,80 x 22 mm und 0,40 x 25 mm
Lock-Ansatz, einzeln steril verpackt, zur Wurzelkanalspülung
Gr. 1,2 x 0,40 mm
Lock-Ansatz, einzeln steril verpackt, für Aufzieh- und Spülzwecke |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aspirationsspike, Aufziehkanüle, Entnahmekanüle, Entnahmespike, Zuspritzspike, Gefäß-Spülkanüle, Gefäßkanüle, Gefäßspülkanüle, Injektions-Kanüle, Injektionskanüle, Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, Spülkanüle, einmalkanüle 0,40x25 mm, einmalkanüle, einmalkanüle 0,6x25, b braun sterican stumpf, blutabnahme, blutentnahme, kanülen, einmalkanülen, braunülen, stumpfe kanülen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,55* | € 14,61* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,00* | € 18,71* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,31* | € 20,34* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 12,17* | € 23,66* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,83* | € 25,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,13* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|