Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CareFunction Pflegeoverall figurbetont kurz petrol Suprima Größe L (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CareFunction Pflegeoverall figurbetont kurz petrol Suprima Größe L (1 Stück), Detailansicht
CareFunction Pflegeoverall figurbetont kurz petrol Suprima Größe L (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18981-03
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     4702 080 L
EAN/GTIN:
     4009867022534
Suchbegriffe:
Kranken-Overall
Krankenoverall
Pflege-Overall
Pflegeoverall
SUPRIMA

CareFunction Pflegeoverall figurbetont kurz petrol

Größe L

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- figurnaher Schnit

- diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor

- teilbarer Reißverschluss am Bein

- Austausch von Inkontinenzprodukten

ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart

Pflegezeit

- Sicherung am Beinreißverschluss

erschwert die Selbstentkleidung und den Zugriff auf Windel-/Inkontinenzmaterial



Produktdaten:



Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester

Größe: unisex S - XL

Weitere Suchbegriffe: pflegeoverall suprima, krankenoverall, pflegeoverall l, suprima care function figurbetont kurz petrol, pflegeoverall, pvc slip, pvc höschen, pvc unterwäsche, pflegekleidung, overall, inkontinenz, pflege, altenpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.