| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-18979-01 Herst.-Nr.: 4702 020 S EAN/GTIN: 4009867022473 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
CareFunction Pflegeoverall figurbetont kurz marine
Größe S
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
- figurnaher Schnit
- diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor
- teilbarer Reißverschluss am Bein
- Austausch von Inkontinenzprodukten
ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart
Pflegezeit
- Sicherung am Beinreißverschluss
erschwert die Selbstentkleidung und den Zugriff auf Windel-/Inkontinenzmaterial
Produktdaten:
Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Größe: unisex S - XL
ACHTUNG: DIE FARBE AUF DEM BILD IST NICHT MARINE, DIENT LEDIGLICH ZUR VERANSCHAULICHUNG DES SCHNITTES
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflegeoverall suprima, krankenoverall, suprima care function figurbetont kurz marine, pflegeoverall, pvc slip, pvc höschen, pvc unterwäsche, pflegekleidung, overall, inkontinenz, pflege, altenpflege |
| | |
| |