| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-18975-03 Herst.-Nr.: 4082 060 L EAN/GTIN: 4009867032205 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
CareBasic Pflegeoverall kurz Rücken- & Beinreißverschluss beere
L
( 1 Stück )
Produktbeschreibung:
- teilbarer Reißverschluss am Bein
- diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor
- Austausch von Inkontinenzprodukten
ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart
Pflegezeit
- Sicherung am Beinreißverschluss
erschwert die Selbstentkleidung und den Zugriff auf Windel-/Inkontinenzmaterial
Produktdaten:
Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Größe: unisex S-XL
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: suprima pflegeoverall beere, krankenoverall, pflegeoverall suprima, suprima care basic kurz bein rücken beere, pflegeoverall, pvc slip, pvc höschen, pvc unterwäsche, pflegekleidung, overall, inkontinenz, pflege, altenpflege |
| | |
| |