| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-18959-03 Herst.-Nr.: 4671 059 L EAN/GTIN: 4009867031970 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
CareBasic Pflegeoverall Lang Beinreißverschluss kornblume
Größe L
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
- teilbarer Reißverschluss am Bein
- Sicherung am Beinreißverschluss erschwert dem - Patienten das selbstständige Ausziehen
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
Produktdaten:
Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Größe: unisex S - XL
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: suprima pflegeoverall kornblume, krankenoverall, pflegeoverall suprima, suprima care basic lang bein kornblume, pflegeoverall, pvc slip, pvc höschen, pvc unterwäsche, pflegekleidung, overall, inkontinenz, pflege, altenpflege |
| | |
| |