Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CareBasic Pflegeoverall Lang Rückenreißverschluss kornblume Suprima Größe L (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CareBasic Pflegeoverall Lang Rückenreißverschluss kornblume Suprima Größe L (1 Stück), Detailansicht
CareBasic Pflegeoverall Lang Rückenreißverschluss kornblume Suprima Größe L (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18957-03
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     4706 059 L
EAN/GTIN:
     4009867022619
Suchbegriffe:
Kranken-Overall
Krankenoverall
Pflege-Overall
Pflegeoverall
SUPRIMA

CareBasic Pflegeoverall Lang Rückenreißverschluss kornblume

Größe L

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- ohne Beinreißverschluss

- Rückenreißverschluss schräg vom Hals zur Hüfte

- keine Druckstellen am Rücken

- selbstständiges Entkleiden durch den Patienten nicht möglich



Produktdaten:



Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester

Größe: unisex S - XL



Weitere Suchbegriffe: suprima pflegeoverall kornblume, krankenoverall, pflegeoverall suprima, suprima care basic lang kornblume, pflegeoverall, pvc slip, pvc höschen, pvc unterwäsche, pflegekleidung, overall, inkontinenz, pflege, altenpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.