| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17909-01 Herst.-Nr.: 9910852 EAN/GTIN: 4052199218991 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Peha-instrument Mikro-Federschere 11cm
(15 Stück)
Produktbeschreibung:
Micro-Einweg-Instrument aus Stahl mit feinen Spitzen:
Schneiden von Gewebe, z. B. in der Hand-, Augen-, Neuro- und der plastischen Chirurgie. Präparieren am Auge und des Auges; Freilegen von Nerven (einzeln und steril verpackt) .
Peha-instrument Einwegscheren sind aus mattem, gebürstetem Stahl, dadurch reflektieren sie nicht. Sie sind im praktischen Dispenser stets griffbereit, 5 Jahre steril lagerfähig und immer in perfektem Zustand.
Peha-instrument Einwegscheren wurden zusammen mit Spezialisten entwickelt, die die hohen Anforderungen des Arbeitsalltags kennen. Mit Peha®-instrument entfällt das Risko einer Kreuzkontamination und bietet somit immer die sicherste Lösung bei Risikopatienten.
Peha-instrument sind mit Peha Colour Lock Sicherheitsmarkierung gekennzeichnet. Dies ist die erste Farbmarkierung speziell geeignet für Medizinprodukte. Die Abriebfestigkeit wurde in verschiedenen internen Verfahren bestätigt und die humantoxikologische Unbedenklichkeit wird von einem externen Partner zertifiziert.
Peha Colour Lock Sicherheitsmarkierung:
- wird in einem neuartigen, automatisierten Verfahren in der EU hergestellt
- wird - anders als herkömmliche Farbmarkierungen - erst nach der Reinigung aufgebracht
- ermöglicht eine besonders schnelle und sichere Unterscheidung zu Mehrweginstrumenten
Anwendung:
Zum sterilen Einmalgebrauch auf der Station, in der Ambulanz und im OP; für einen wirtschaftlichen Einsatz gegenüber aufwändiger Wiederaufbereitung von Mehrweg-Scheren; zum vollkommenen Ausschluss des Risikos einer Kreuzkontamination durch wiederaufbereitete Scheren.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hartmann mikro federschere, chirurgische schere, op, chirurgie, schere |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 66,70* | € 80,43* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,80* | € 80,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 15 Stück (ab € 4,44667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|