| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17529-01 Herst.-Nr.: N6 SM1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| READY-HEAT
Wärmedecke klein 40,6 x 45,72 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Ready Heat Wärmedecke Klein
Aktive Wärmedecke mit einem Hitzefeld, die sich nach Öffnen der Verpackung innerhalb von 15 Minuten auf mindestens 40 °C erwärmt und diese Temperatur für 8 Stunden hält. Ausgestattet mit zwei verstellbaren Gurten, die es ermöglichen die Decke auch um verletze Gliedmaßen zu legen. Zudem kann die Decke als Infusionswärmer benutzt werden.
Produktdaten:
Maße: 40,6 x 45,72 cm
NSN: 6532-01-538-1525
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ready heat wärmedecke klein, decke folie gold silber, foliendecke gold silber, rettungsdecke gold silber, hum aerouse rettungsdecke, rettungsdecke, decke, notfall |
| | |
| |