Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

saniflow IV Wechseldrucksystem Aks (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
saniflow IV Wechseldrucksystem Aks (1 Stück) , Detailansicht
saniflow IV Wechseldrucksystem Aks (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17369-01
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     21236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitussystem
Großzellensystem
Wechseldruck Matratze
Wechseldruck System
AKS

saniflow IV Wechseldrucksystem

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Großzelliges Antidekubitus- Wechseldrucksystem der

gehobenen Standardklasse mit Statik- und Pflegefunktion



Als Matratzenersatzsystem mit komplexem Funktionsumfang wird aks-saniflow® IV den hohen Ansprüchen des gehobenen Standards gerecht. Patienten mit Dekubitus bis einschließlich Grad IV nach EPUAP erhalten die beste Standardversorgung bei der Dekubitustherapie.



Die Vorteile der aks-saniflow® IV

• Matratzenersatzsystem

• Pflegefunktion ermöglicht eine maximal gefüllte,

statische Auflagefläche mit zeitlicher Begrenzung von

30 Minuten und einem automatischen Wechsel in

den zuvor eingestellten Betriebsmodus Wechseldruck

oder Statik sowie der gewählten Druckstufe

• 8-stufige Druckeinstellung entsprechend dem Patientengewicht

• optische Anzeige bei Erreichen des gewünschten Drucks

• optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust

(z.B. Leckage)

• Schalter zur Rückstellung des akustischen

Alarms

• Zyklusdauer von 10-25 Min. einstellbar

• Matratzenersatzsystem mit herausnehmbarer

Schaumstoffunterlage (4 cm)

• alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden

Druckentlastung

• 17 Zellen, einzeln austauschbar

• Zellenhöhe 13 cm

• Matratzenbezug aus Nylon/PVC mit umlaufenden

Reißverschluss an der Matratze befestigt, wasserundurchlässig

• mit diagonal über Eck verlaufenden Gummibändern

an der Matratzenunterseite zur Fixierung an der

Liegefläche

• Schnellentlüftung der Matratze durch Endstopfen mit

Zugring

• sichere Einrastverbindung der Schläuche am Aggregat



Patientengewicht 40-130 kg

Dekubitusgrad bis einschließlich Grad IV

(nach EPUAP)



Produktdaten:



Matratzenauflage:

Maße-17 x 90 x 200 cm

Gewicht-8,3 kg

Zellen/Waben 17



Aggregat:

Maße-28 x 20,5 x 10 cm

Gewicht-2,6 kg+

Weitere Suchbegriffe: Wechseldruckmatratze, Wechseldrucksystem, wechseldruckmatratze aks, wechseldruckmatratze, aks saniflow iv, matratze, matratzenauflage, wechseldrucksystem, wechseldruck, antidekubitis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 998,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,65*
€ 1.363,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,92*
€ 1.360,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,50*
€ 1.316,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,41*
€ 1.270,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,99*
€ 1.188,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.