Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aks-saniflow® II Wechseldrucksystem Aks (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
aks-saniflow® II Wechseldrucksystem Aks (1 Stück) , Detailansicht
aks-saniflow® II Wechseldrucksystem Aks (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17366-01
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     21230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitussystem
Großzellensystem
Wechseldruck Matratze
Wechseldruck System
AKS

aks-saniflow® II Wechseldrucksystem

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Großzelliges Antidekubitus-

Wechseldrucksystem der

Standardklasse



Dieses großzellige Antidekubitus-Wechseldrucksystem der aks-Standardklasse ist für Dekubiti bis Grad II geeignet. Es ermöglicht die Lagerung von Pflegebedürftigen mit 40 bis 120 kg Körpergewicht. Einraststeckverbindungen gewährleisten einen sicheren Einsatz.



Bereits die Standardklasse beginnt mit einem großzelligen

Matratzenauflagesystem, die dem Patienten im

Wechseldruck eine angenehme Entlastung bietet.

Die Vorteile der aks-saniflow® II

• Matratzenauflagesystem

• einfache Bedienung: stufenlose Druckeinstellung entsprechend

Patientengewicht, stabile klappbare Metallbügel

zur Anbringung am Bett, einfacher Filterwechsel

• optische Anzeige bei Erreichen des gewünschten Drucks

• optischer Alarm bei Druckverlust (z.B. Leckage)

• hochelastischer Schaumstoffstreifen rückseitig und

weiche Füße zur Geräuschentkopplung

• Zyklusdauer 12 Minuten

• alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden

Druckentlastung

• 17 Zellen, einzeln austauschbar

• Zellenhöhe 13 cm

• Matratzenbezug aus Nylon/PVC mit Druckknöpfen an

Kopf- und Fußseite an der Matratzenauflage befestigt,

wasserundurchlässig

• mit Umschlagenden zur Befestigung an der Schaumstoff-

Matratzenunterlage

• Schnellentlüftung der Matratze durch Endstopfen mit

Zugring

• sichere Einrastverbindung der Schläuche am Aggregat



Patientengewicht 40-120 kg

Dekubitusgrad bis einschließlich Grad II

(nach EPUAP)



Produktdaten:



Matratzenauflage:

Maße-13 x 90 x 200 cm

Gewicht-4,9 kg

Zellen/Waben-17



Aggregat:

Maße-28 x 20,5 x 10 cm



Gewicht-1,1 kg

Weitere Suchbegriffe: Wechseldruckmatratze, Wechseldrucksystem, wechseldruckmatratze aks, wechseldruck matratze, aks saniflow 2, matratze, matratzenauflage, wechseldrucksystem, wechseldruck, antidekubitis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,35*
€ 504,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,32*
€ 495,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,11*
€ 478,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,00*
€ 464,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,71*
€ 425,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.