| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16336-03 Herst.-Nr.: 4681 017 L EAN/GTIN: 4009867021681 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
CareFunction Pflegeoverall mit Polokragen und Knopfleiste jeans
Gr. L
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
- mit Knopfleiste und Polokragen
- leicht über den Kopf zu ziehen
- teilbarer Reißverschluss am Bein
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
- Sicherung am Beinreißverschluss erschwert dem Patienten das selbstständige Ausziehen
Produktdaten:
Farbe: jeans
Größen: S - XL
Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Unisex und waschbar bis 60°C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflegeoverall suprima, krankenoverall, pflegeoverall l, suprima pflegeoverall mit polokragen jeans, pflegeoverall, pvc slip, pvc höschen, pvc unterwäsche, pflegekleidung, overall, inkontinenz, pflege |
| | |
| |