Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steppdecke 135 x 200 cm Suprima (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steppdecke 135 x 200 cm Suprima (1 Stück) , Detailansicht
Steppdecke 135 x 200 cm Suprima (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16285-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3812 001 135x200 cm
EAN/GTIN:
     4009867031512
Suchbegriffe:
Bettdecke
Einziehdecke
Schlafdecke
Steppbett
SUPRIMA

Steppdecke 135 x 200 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- Allergikergeeignet

- sehr weich

- kochfest bei 95°C

- atmungsaktiv

- Autoklaven geeignet bis 105°C

- Trockner geeignet bei 100°C

- langlebig und strapazierfähig

- objektgeeignet

- Kasettensteppung



Produktdaten:



Farbe: weiß



Decke:

Füllmaterial: 100% Polyester

Bezug: 100% Polyester-Microfaser

Decke: 135 x 200 cm

Weitere Suchbegriffe: bettdecke 135 x 200cm, bettdecke, suprima steppdecke, auflage, bettauflage, bettbezug, bettlaken, laken, bettschutz, inkontinenz, decke, steppdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.