Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Bettauflage ohne Seitenteile 80 x 90 cm Suprima (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Bettauflage ohne Seitenteile 80 x 90 cm Suprima (1 Stück) , Detailansicht
Mehrfach-Bettauflage ohne Seitenteile 80 x 90 cm Suprima (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16277-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3111 004 80x90 cm
EAN/GTIN:
     4009867020158
Suchbegriffe:
Bettauflage
Bettauflagen
Matratzen-Topper
Matratzentopper
SUPRIMA

Mehrfach-Bettauflage ohne Seitenteile 80 x 90 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- hohe Saugfähigkeit

- wasserundurchlässig

- geringe Faltenbildung durch enge Wellensteppung

- schnell trocknend

- hautsympathisch

- hoher Liegekomfort

- kaum Verrutschen durch angeraute Rückseite

- kostengünstig



Produktdaten:



Größen: 80 x 90 cm

Farbe: weiß

Pflege: waschbar bei 95°C

Saugvolumen: ca. 2674 ml/m²

Verpackungseinheit: 1 Stück



Material:

Oberseite: 100% Polyester

Saugschicht: 80% Polyester, 20% Viskose

dritte Lage: wasserundurchlässige, atmungsaktive PU - Membran

Unterseite: 100% Polyester

Weitere Suchbegriffe: bettauflagen, suprima mehrfach bettauflage, auflage, bettauflage, bettbezug, bettlaken, laken, bettschutz, inkontinenz, spannbetttuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.