| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16182-01 Herst.-Nr.: 581020 EAN/GTIN: 4039481810200 |
| |
|
| | |
| URGO
UrgoSuperSuperabsorber Wundauflagen
10 x 10 cm (Saugkern 10 x 7 cm)
(10 Stück)
Produkbeschreibung:
UrgoSuperSuperabsorber
Superabsorbierende Wundauflage
Saugkern aus Cellulose-Natriumpolyacrylat, atraumatische Wundkontaktschicht aus einem perforierten Polyethylenfilm und hydrophober Träger aus Polypropylen-Vliesstoff
- Höheres Absorptionsvermögen als UrgoSuperabsorber
- Sichere Bindung von Exsudat und Keimen
- Atraumatischer Verbandwechsel
- Wasser- und keimabweisender Träger
- Als Primär- oder Sekundärverband verwendbar
- Anwendung auch in Kombination mit Kompressionstherapie
Anwendungsgebiete:
Exsudierende Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera, oberflächliche Verbrennungen) und andere Wunden mit starker Exsudation
Anwendung:
• UrgoSuperSuperabsorber darf nicht zugeschnitten oder gefaltet werden.
• Wählen Sie eine Größe von UrgoSuperSuperabsorber aus, die den Wundbereich abdeckt. Die Ränder des Saugkerns sollten die Wunde mindestens 2 cm überlappen.
• Fixieren Sie UrgoSuperSuperabsorber mit einer dehnbaren Binde (z.B. Urgomull haft latexfrei) oder mit einem großflächigen dehnbaren Heftpflaster (z.B. Urgoderm Stretch).
• UrgoSuperSuperabsorber kann sowohl als Primär- als auch als Sekundärwundauflage (z.B. mit UrgoClean) verwendet werden
• UrgoSuperSuperabsorber kann auch in Kombination mit Kompressionstherapie (z.B. UrgoK2) angewendet werden.
• Verbandwechsel vor vollständiger Sättigung der Wundauflage, spätestens jedoch nach 7 Tagen.
Kontraindikationen:
Nicht auf trockenen Wunden, Augen, Schleimhäuten, Sehnen oder in Wundhöhlen verwenden, da die Wundauflage im Zuge der Absorption anschwillt. Nicht bei Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber der Wundauflage oder einer ihrer Komponenten verwenden. Nicht mit Salben und Cremes verwenden, da diese die Wundkontaktschicht verstopfen und somit die Wirkung des Produktes beeinträchtigen können. Nicht zusammen mit Produkten verwenden, die stark oxidierende Substanzen (wie Kaliumpermanganat oder Wasserstoffperoxid), aliphatische, aromatische oder halogenierte Kohlenwasserstoffe oder Fette enthalten, da diese das Produkt beschädigen könnten. Zähflüssiges Wundexsudat wird im Allgemeinen langsam und nur bedingt absorbiert.
Produktdaten:
Größe: 10 x 10 cm - 20 x 30 cm
Zusammensetzung:
Cellulose-Natriumpolyacrylat-Saugkern umhüllt von einem Polypropylen-Vliesstoff
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 83,37* | € 100,44* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 84,95* | € 102,53* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 109,58* | € 131,04* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 199,03* | € 228,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,958* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|