| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121459 Herst.-Nr.: 581020 EAN/GTIN: 4039481810200 |
|
|
| | |
| Urgo UrgoSuperSuperabsorber - superabsorbierende Wundauflage Saugkern aus Cellulose-Natriumpolyacrylat, atraumatische Wundkontaktschicht aus einem perforierten Polyethylenfilm und hydrophober Träger aus Polypropylen-Vliesstoff. Diese Wundauflage hat ein höheres Absorptionsvermögen als UrgoSuperabsorber und eine sichere Bindung von Exsudat und Keimen. Der Verbandwechsel ist atraumatischer. Die Wundauflage ist als Primär- oder Sekundärverband (z.B. mit UrgoClean) verwendbar und auch in Kombination mit Kompressionstherapie (z.B. UrgoK2) anwendbar. UrgoSuperSuperabsorber ist ein Wasser- und keimabweisender Träger. - Anwendungsgebiete: Exsudierende Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera, oberflächliche Verbrennungen) und andere Wunden mit starker Exsudation
- Anwendung: UrgoSuperSuperabsorber darf nicht zugeschnitten oder gefaltet werden. Wählen Sie eine Größe von UrgoSuperSuperabsorber aus, die den Wundbereich abdeckt. Die Ränder des Saugkerns sollten die Wunde mindestens 2 cm überlappen. Fixieren Sie UrgoSuperSuperabsorber mit einer dehnbaren Binde (z.B. Urgomull haft latexfrei) oder mit einem großflächigen dehnbaren Heftpflaster (z.B. Urgoderm Stretch). Verbandwechsel vor vollständiger Sättigung der Wundauflage, spätestens jedoch nach 7 Tagen.
- Kontraindikationen: Nicht auf trockenen Wunden, Augen, Schleimhäuten, Sehnen oder in Wundhöhlen verwenden, da die Wundauflage im Zuge der Absorption anschwillt. Nicht bei Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber der Wundauflage oder einer ihrer Komponenten verwenden. Nicht mit Salben und Cremes verwenden, da diese die Wundkontaktschicht verstopfen und somit die Wirkung des Produktes beeinträchtigen können. Nicht zusammen mit Produkten verwenden, die stark oxidierende Substanzen (wie Kaliumpermanganat oder Wasserstoffperoxid), aliphatische, aromatische oder halogenierte Kohlenwasserstoffe oder Fette enthalten, da diese das Produkt beschädigen könnten. Zähflüssiges Wundexsudat wird im Allgemeinen langsam und nur bedingt absorbiert.
Lieferformen: - 10 Stück ( 10 x 10 cm )
- 10 Stück ( 10 x 20 cm )
- 10 Stück ( 20 x 20 cm )
- 10 Stück ( 20 x 30 cm )
- 25 Stück ( 10 x 10 cm )
- 25 Stück ( 10 x 20 cm )
- 25 Stück ( 20 x 20 cm )
- 50 Stück ( 10 x 10 cm )
- 50 Stück ( 10 x 20 cm )
- 50 Stück ( 20 x 20 cm )
UrgoSuperSuperabsorbe r ist teilweise als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 10 cm | Stück: | 10 | PZN: | 10823955 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 83,49* | € 101,18* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 85,07* | € 103,28* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 109,71* | € 132,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,507* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|