| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15967-01 Herst.-Nr.: 4686 017 S EAN/GTIN: 4009867021834 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
CareFunction Pflegeoverall Frontreißverschluss jeans
Gr. S
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
- besonders geeignet für die Pflege von Demenzpatienten
- zweifacher Reißverschluss in der Front
- Sicherung an Front- und Beinreißverschlüssen erschwert die Selbstentkleidung und den Zugriff auf Windel-/Inkontinenzmaterial
- teilbarer Reißverschluss am Bein
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
Produktdaten:
Farbe: jeansblau
Größen: S - XL
Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Unisex und waschbar bis 60°C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflegeoverall jeans, krankenoverall, pflegeoverall suprima, suprima funktionsoverall jeansblau, pflegeoverall, pvc slip, pvc höschen, pvc unterwäsche, pflegekleidung, overall, inkontinenz, pflege, altenpflege |
| | |
| |