Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflegeoverall reißfest mit Ösen für Magnetschlösser Suprima Gr. M (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflegeoverall reißfest mit Ösen für Magnetschlösser Suprima Gr. M (1 Stück), Detailansicht
Pflegeoverall reißfest mit Ösen für Magnetschlösser Suprima Gr. M (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15933-02
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     4741 020 M
EAN/GTIN:
     4009867022916
Suchbegriffe:
Kranken-Overall
Krankenoverall
Pflege-Overall
Pflegeoverall
SUPRIMA

Pflegeoverall reißfest mit Ösen für Magnetschlösser

Gr. M

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Dieser Pflegeoverall in der Farbe "marine" besteht aus einem reißfesten und atmungsaktiven Material. Sämtliche Näht sind doppelt verstärkt. Ideal für die erschwerte Pflege bei unruhigen Patienten die unter zwanghafter Entkleidung oder Autoaggression leiden. So kann vor dem Zerreißen der Kleidung geschützt werden. Der Rückenreißverschluss verläuft schräg, so das keine Druckstellen am Rücken entstehen können. Zusätzlich besitzt der Overall eine Weitenverstellung

der Arm- und Beinöffnung und Reißverschluss-

Sicherung für gängige Steck- und Magnetschlösser. Die Lieferung erfolgt OHNE Schlösser!



WARNHINWEIS

Der Einsatz des Overalls ersetzt nicht die Aufsicht durch qualifiziertes Pflegepersonal !

Die Ösen dienen ausschließlich der Weitenverstellung von Arm- und Beinöffnung. Sie dürfen keinesfalls zur Fixierung des Patienten eingesetzt werden !



Produktdaten:



Farbe: marine

Größen: S - XXL

Material: 30% Baumwolle, 70% Polyester

Unisex und waschbar bis 60°C (zum Waschen auf Links drehen)

Weitere Suchbegriffe: pflegeoverall suprima, krankenoverall, suprima pflegeoverall, pflegeoverall, pvc slip, pvc höschen, pvc unterwäsche, pflegekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.