Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflegeoverall lang für Damen und Herren petrol Suprima Gr. XL (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflegeoverall lang für Damen und Herren petrol Suprima Gr. XL (1 Stück), Detailansicht
Pflegeoverall lang für Damen und Herren petrol Suprima Gr. XL (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15927-04
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     4701 080 XL
EAN/GTIN:
     4009867022404
Suchbegriffe:
Kranken-Overall
Krankenoverall
Pflege-Overall
Pflegeoverall
SUPRIMA

Pflegeoverall lang für Damen und Herren petrol

Gr. XL

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Dieser Pflegeoverall in der Farbe "petrol" besitzt eine extra weiche, elastische Stoffqualität. Dies sorgt für ein besonders angenehmen Tragekomfort. Der Schn itt wurde sehr figurnah gestaltet. Der Rückenreißverschluss verläuft schräg vom Hals zur Hüfte, dadurch entstehen

keine Druckstellen am Rücken. Zusätzlich befindet sich noch ein teilbarer Reißverschluss am Bein. Dieser sorgt für ein Austausch von Inkontinenzprodukten

ohne Entkleiden des Patienten und spart

Pflegezeit. Eine Sicherung am Beinreißverschluss

erschwert dem Patienten das selbstständige Ausziehen.



Produktdaten:



Farbe: petrol

Größen: S - XL

Material: 80% Baumwolle, 20% Elasthan

Unisex und waschbar bis 60°C

Weitere Suchbegriffe: pflegeoverall suprima, krankenoverall, pflegeoverall xl, suprima pflegeoverall, pflegeoverall, pvc slip, pvc höschen, pvc unterwäsche, pflegekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.