| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15123-04 Herst.-Nr.: I5 699 EAN/GTIN: 4052919026660 |
| |
|
| | |
| SERVO
Chirurgische Schere Gebogen, stumpf - stumpf
16,0 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Chirurgische Schere in gebogener Ausführung mit zwei abgerundeten, stumpfen Scherenblättern. Gefertigt aus rostfreiem Stahl ist diese Schere ein kleines Highlight zu einem fairen Preis.
Produktdaten:
Größe: 11,5 cm,13 cm, 14,5 cm, 16,0 cm
Ausführung: gebogen, stumpf - stumpf |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: chirurgische schere gebogen stumpf, op, chirurgie, schere |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,19* | € 4,22* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,27* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|