| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15105-02 Herst.-Nr.: 410385 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NOBA
NOBAFIX - glatt elastische Fixierbinden
4 m x 8 cm
( 20 Stück )
Produktbeschreibung:
Die weiße, elastische Fixierbinde NOBAFIX hat aufgrund der Webtechnik eine glatte, feine und dichte Struktur. Sie dient wunderbar zum Anmodellieren oder Fixieren von Gipsschienen.
Produktdaten:
- verfügbare Breiten: 4 cm / 6 cm / 8 cm / 10 cm / 12 cm
- Länge: 4 m
- Material: 41% Zellwolle und 59% Polyamid
- glatt und elastisch |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 4mx8cm, fixierbinde, ypsifix fixierbinde, noba nobafix, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, fixieren, gips |
| | |
| |