| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14947-04 Herst.-Nr.: 11136 EAN/GTIN: 4005058111360 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSIGAZE Mullbinde Klinikpackung
10 cm x 4 m
(20 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei den YPSIGAZE Mullbinden handelt es sich um klassische, starre Mullbinden die zur Fixierung von Wundauflagen dienen. Zusätzlich eignen sie sich auch für einen Notverband im Rahmen der Ersten Hilfe. Die Besonderheit liegt in den gewebten Kanten, welche dafür sorgen, dass sich keine Fäden seitlich lösen können.
Klassische starre Mullbinde zur Fixierung von Wundauflagen,
mit gewebten Kanten.
Produktdaten:
Breiten: 4cm bis 12cm
Länge: 4m
Farbe: weiß
Norm: DIN 61631
Material: 52 % Zellwolle und 48 % Baumwolle
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nicht-elastische binde, mullbinde, mullbinden, klinikpackung mullbinden, mullbinden grosspackung, verbandmittel, erste hilfe, verbandmull |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 8,48* | € 12,50* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 8,89* | € 13,34* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 9,19* | € 13,73* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,42* | € 16,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4445* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|