Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Inkontinenzauflage Baumwolle - ohne Seitenteile Suprima 75 x 90 cm ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Inkontinenzauflage Baumwolle - ohne Seitenteile Suprima 75 x 90 cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Mehrfach-Inkontinenzauflage Baumwolle - ohne Seitenteile Suprima 75 x 90 cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14464-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3525 001 75x90 cm
EAN/GTIN:
     4009867020189
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
SUPRIMA

Mehrfach-Inkontinenzauflage Baumwolle - ohne Seitenteile

75 x 90 cm

( 1 Stück )



Mehrfach-Inkontinenzauflage ohne Seitenteile - Suprima 3525 000



Die Inkontinenzauflage 3525 000 von dem bekannten Hersteller Suprima weist eine besonders geringe Faltenbildung auf. Durch die enge Wellensteppung und durch das hautsympathische Material wird ein besonders hoher Liegekomfort erreicht. Die Auflage ist selbstverständlich wasserundurchlässig und besitzt mit einem Saugvolumen von 2500 ml/m² eine hohe Saugfähigkeit. Das Obermaterial besteht zu 100% aus Baumwolle, die Sauschicht aus einer Vliesschicht mit einer PU-Nässesperre und die Unterseite aus einem Polyester-Velors. Die Größe der Inkontinenzauflage liegt bei 75 x 90 cm. Die Mehrfachauflage ist bei bis zu 95°C waschbar.



-hohe Saugfähigkeit

-wasserundurchlässig

-geringe Faltenbildung durch enge Wellensteppung

-hoher Liegekomfort

-hautsympathisch

-Material:

Oberseite: 100 % Baumwolle

Zwischenlage: Vlies mit PU-Nässesperre

Unterseite: Polyester-Velours

-Größe (cm): 75 x 90

-Saugvolumen: ca. 2500 ml/m²

-Pflege: waschbar bei 95°C, nicht bügeln, trocknergeeignet

-Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, inkontinenzunterlagen baumwolle, betteinlage, suprima inkontinenzauflage, saugende inkontinenzauflage, auflage baumwolle inkontinenz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.